Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre de référence4.4000 po (A) (Max) 4.7000 po (B) (Max) 3.7000 po (B) (Min)
- Largeur de la face1-3/8 à 2-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant2VP50X5/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289285402
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas4.1000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas3.3000 po (3L) min
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale4.7500 po
- SérieVice-président
- Poids6.14 lb