Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Diamètre de référence5.0000 po (A) (Max) 5.3000 po (B) (Max) 4.3000 po (B) (Min)
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant2VP56X5/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289305438
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas4.7000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas3.9000 po (3L) min
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur5.3500 po
- Largeur totale5.3500 po
- Construction de la poulieVariable
- Poids7.57 lb