2VP56X3/4
Poulie à pas variable 1045962 - rainure 2 , taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 5.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733194
N° MFR2VP56X3/4
Prix1,085.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable 1045962 - rainure 2 , taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 5.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733194
N° MFR2VP56X3/4
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
Prix1,085.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2VP56 X 3/4 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    5.0000 po (A) (Max) 5.3000 po (B) (Max) 4.3000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    1.3750 à 2.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP56X3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289215461
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    4.7 (3L) po, 5.2 (A,4L) po, 5.4 (B,5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    3.9 (3L) po, 4.2 (A,4L) po, 4.4 (B,5L) po
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    5.3500 po
  • Largeur totale
    5.3500 po
  • Poids
    7.65 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif