Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B, 5V
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre minimal du pas4.4 (A,4L) po, 4.7 (B,5L) po
- Diamètre maximal du pas4.7000 po (3V) Max5.9000 po (5V) Max
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur de la face1.6250 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- MatérielFonte
- Largeur totale6.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant662289205578
- Numéro de catalogue du fabricant2VP60X3/4
- Page de produit du fabricant
- Poids11.44 lb
- Diamètre de référence5.2000 po (A) (Max) 5.5000 po (B) (Max) 4.3000 po (B) (Min)