Motion
2VP60X 1 1/8

Browning (RRX)
2VP60X 1 1/8

Poulie à pas variable 1046028 - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 4L/5L/5V/A/B, diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 6.0000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733217
N° MFR2VP60X 1 1/8
Prix455.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
2VP60X 1 1/8

Poulie à pas variable 1046028 - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 4L/5L/5V/A/B, diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 6.0000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733217
N° MFR2VP60X 1 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix455.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2VP60 X 1-1/8 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.2 (4L) po, 4.2 (A), 4.3 (5L) po, 4.3 (B), 4.7 (5V) po
  • Diamètre maximal du pas
    4.7000 po (3V) Max5.9000 po (5V) Max
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Largeur de la face
    1-5/8 à 2-3/8 po
  • Série
    Vice-président
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    662289255528
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP60X 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    10.65 lb, 11.3
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    5.2000 po (A) (Max) 5.5000 po (B) (Max) 4.3000 po (B) (Min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif