Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, 5V, A, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas4.2 (4L) po, 4.2 (A), 4.3 (5L) po, 4.3 (B), 4.7 (5V) po
- Diamètre maximal du pas4.7000 po (3V) Max5.9000 po (5V) Max
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur de la face1-5/8 à 2-3/8 po
- SérieVice-président
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- MatérielFonte
- Largeur totale6.0000 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant662289185559
- Numéro de catalogue du fabricant2VP60X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Poids10.30 lb, 11.1
- Dessin CAD
- Diamètre de référence5.2000 po (A) (Max) 5.5000 po (B) (Max) 4.3000 po (B) (Min)