Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, A, 5L, B, 5V
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre minimal du pas4.9000 po
- Diamètre maximal du pas5.2000 po (3V) Max6.4000 po (5V) Max
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- MatérielFonte
- Largeur totale6.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662289316786
- Numéro de catalogue du fabricant2VP65X3/4
- Page de produit du fabricant
- Poids13.56 lb
- Dessin CAD
- Diamètre de référence5.7000 po (A) (Max) 6.0000 po (B) (Max) 4.8000 po (B) (Min)
- Construction de la poulieVariable