Motion
2VP71X3/4
Poulie à pas variable 1046192 - rainure 2 , taille de section de courroie 4L/5L/A/B/5V , diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733280
N° MFR2VP71X3/4
Prix1,574.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable 1046192 - rainure 2 , taille de section de courroie 4L/5L/A/B/5V , diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733280
N° MFR2VP71X3/4
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
Prix1,574.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2VP71 X 3/4 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B, 5V
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre minimal du pas
    5.5 (A,4L) po, 5.8 (B,5L) po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8000 po (3V) Max7.0000 po (5V) Max
  • Diamètre extérieur
    7.1000 po
  • Largeur de la face
    1.6250 à 2.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Largeur totale
    7.1000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    662289305667
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP71X3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    15.76 lb
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    6.3000 po (A) (Max) 6.6000 po (B) (Max) 5.4000 po (B) (Min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif