Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, 5V, A, B
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Diamètre de référence6.7000 po (A) (Max) 7.0000 po (B) (Max) 5.8000 po (B) (Min)
- Largeur de la face1-5/8 à 2-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant2VP75X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289205707
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas6.2000 po (3V) Max7.4000 po (5V) Max
- Diamètre minimal du pas5.7 (4L) po, 5.7 (A), 5.8 (5L) po, 5.8 (B), 6.2 (5V) po
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale7.5000 po
- SérieVice-président
- Poids17.00 lb