Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur2.3500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.94 po
- Largeur de la face0.66 po
- Diamètre du pas2.10 po
- Largeur totale1.09375 po
- Rpm max.10640 tr/min
- Largeur du moyeu0.44 po
- Numéro CUP du fabricant698672090612
- CUP_NON698672090612
- Poids0.80 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V