Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur4.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Taille de la rainure de clavetteAucun
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1563 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas4.61 (3L) po, 4.95 (A/4L) po
- Largeur totale1-7/32 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672092012
- Poids2.80 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V