Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Taille de la rainure de clavette0,1875 x 0,0938
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1563 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre de référence5.1600 po (3L) 5.5000 po (A)
- Diamètre du pas5.1600 po (3L) 5.7000 po (A)
- Largeur totale1.2200 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricantAK59X3/4
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289256778
- CUP_NON662289256778
- Poids2.72 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V