AK59X 1 3/16

Browning (RRX)
AK59X 1 3/16

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/16 po diamètre extérieur, 5.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733873
N° MFRAK59X 1 3/16
Prix117.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
AK59X 1 3/16

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/16 po diamètre extérieur, 5.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733873
N° MFRAK59X 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AK59 X 1+3/16 C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1563 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre de référence
    5.1600 po (3L) 5.5000 po (A)
  • Diamètre du pas
    5.7000 po (A)
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AK59X 1 3/16
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289315116
  • CUP_NON
    662289315116
  • Poids
    2.30 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif