Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas6.91 (3L) po, 7-1/4 (A/4L) po
- Largeur totale1-15/32 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672092968
- Poids3.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V