Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre de référence6.6600 po (3L) 7.0000 po (A)
- Diamètre du pas7.2000 po (A)
- Largeur totale1.4688 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricantAK74X 1 3/16
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289146963
- CUP_NON662289146963
- Poids4.29 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V