Motion
AK89X1
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 8.7500 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734071
N° MFRAK89X1
Prix212.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 8.7500 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734071
N° MFRAK89X1
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
Prix212.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AK89 X 1 C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4688 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre de référence
    8.1600 po (3L) 8.5000 po (A)
  • Diamètre du pas
    8.7000 po (A)
  • Largeur totale
    1.4688 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AK89X1
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247110
  • CUP_NON
    662289247110
  • Poids
    5.22 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif