Aperçu
Description du fabricant
AK124 X 1-7/16 C.I. FHP SHEAVE
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur12.2500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 po x 3/16 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas12.25 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro CUP du fabricant698672114325
- CUP_NON698672114325
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité