Aperçu
Description du fabricant
2AK20 X 1/2 C.I. FHP SHEAVE
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.0500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Taille de la rainure de clavetteAucun
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Diamètre du pas1.71 (3L) po, 2.05 (A/4L) po
- Largeur totale1-27/32 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672113618
- Poids0.90 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité