Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.8500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette2.5 x 0,125
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Diamètre de référence2.2600 po (3L) 2.6000 po (A)
- Diamètre du pas2.2600 po (3L) 2.8000 po (A)
- Largeur totale1.8500 po
- Construction de la poulieSolide
- Numéro de catalogue du fabricant2AK28X1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289149971
- CUP_NON662289149971
- Poids1.45 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V