Motion
2AK32X5/8
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 3.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734488
N° MFR2AK32X5/8
Prix320.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 3.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734488
N° MFR2AK32X5/8
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
Votre prix320.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK32 X 5/8 C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Diamètre de référence
    2.6600 po (3L) 3.0000 po (A)
  • Diamètre du pas
    3.2000 po (A)
  • Largeur totale
    1.8438 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2AK32X5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289269990
  • CUP_NON
    662289269990
  • Poids
    2.24 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif