Motion
2AK3478
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 3.4500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734523
N° MFR2AK3478
Prix367.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 3.4500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734523
N° MFR2AK3478
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
Prix367.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK34 X 7/8 C I FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.4500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Diamètre du pas
    3.11 (3L) po, 3.45 (A/4L) po
  • Largeur totale
    1-27/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672141048
  • Poids
    2.70 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif