Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3438 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Diamètre du pas3-3/4 (A/4L) po, 3.41 (3L) po
- Largeur totale1-27/32 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672141178
- Poids3.20 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V