Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Taille de la rainure de clavetteaucun
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1600 po
- Largeur de la face0.8125 po
- Diamètre du pas3.21 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro CUP du fabricant698672130813
- CUP_NON698672130813
- Type de produitPoulies à ceinture en V