Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0625 po
- Largeur de la face0.8125 po
- Diamètre de référence2.4000 po (A) 2.8000 po (B)
- Diamètre du pas2.6000 po (A) 3.1000 po (B)
- Largeur totale1.2188 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricantBK30X7/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289217748
- CUP_NON662289217748
- Poids1.14 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V