Motion
BK471
Poulie à courroie en V - B, Section de courroie 5L , 1 rainure, 1 diamètre, 4.4500 po de diamètre extérieur, Alésage fini, Bague de série non requise, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735059
N° MFRBK471
Prix119.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - B, Section de courroie 5L , 1 rainure, 1 diamètre, 4.4500 po de diamètre extérieur, Alésage fini, Bague de série non requise, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735059
N° MFRBK471
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
Prix119.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK47 X 1 PO FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5L, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    4.4500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1563 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Diamètre du pas
    3.70 po (A,4L);4.10 po (B,5L)
  • Largeur totale
    1.2813 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Largeur du moyeu
    13/32 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672135054
  • CUP_NON
    698672135054
  • Poids
    2.90 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif