Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur4.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Diamètre du pas4.58 (A/4L) po, 5.013 (B/5L) po
- Largeur totale1-5/16 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672131735
- Poids3.40 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V