Aperçu
Description du fabricant
BK62 X 1 C I FHP TABLEAU
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Diamètre du pas5.58 (A/4L) po, 6.013 (B/5L) po
- Largeur totale1-5/16 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672132060
- Poids3.60 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité