Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur6.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette0,250 x 0,125
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face0.8800 po
- Diamètre de référence6.2000 po (A) 6.6000 po (B)
- Diamètre du pas6.4000 po (A) 6.9000 po (B)
- Largeur totale1.5400 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricantBK72X1
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289138548
- CUP_NON662289138548
- Poids4.58 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V