Motion
BK7734
Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 7.45 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735318
N° MFRBK7734
Prix 259.29 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 7.45 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735318
N° MFRBK7734
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
Prix de 259.29 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
BK77 X 3/4 C I FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    7.4500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    698672132831
  • Poids
    4.50 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif