Motion
BK80114
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/4 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735350
N° MFRBK80114
Prix199.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/4 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735350
N° MFRBK80114
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
Prix199.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK80 X 1-1/4 C I FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    698672135580
  • Poids
    5.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif