Aperçu
Description du fabricant
BK130 X 1-1/8 C.I. FHP SHEAVE
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur12.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Diamètre du pas12.81 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro CUP du fabricant698672149587
- CUP_NON698672149587
- Poids9.60 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité