Aperçu
Description du fabricant
BK190 X 1-1/4 C.I. FHP SHEAVE
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur18.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- MatérielFonte
- Diamètre de référence18.0000 po (A) 18.4000 po (B)
- Diamètre du pas18.2000 po (A) 18.7000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricantBK190X 1 1/4
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289149063
- CUP_NON662289149063
- Poids15.93 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité