Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur18.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Diamètre de référence18.0000 po (A) 18.4000 po (B)
- Diamètre du pas18.2000 po (A) 18.7000 po (B)
- Largeur totale1.5313 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricantBK190X 1 7/16
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289279098
- CUP_NON662289279098
- Poids16.53 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V