Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9688 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Diamètre du pas3.38 (A/4L) po, 3.813 (B/5L) po
- Largeur totale2-7/32 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672150774
- Poids3.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V