Aperçu
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur3.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Diamètre de référence3.2000 po (A) 3.6000 po (B)
- Diamètre du pas3.4000 po (A) 3.9000 po (B)
- Largeur totale2.2188 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant2BK40X5/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289301089
- CUP_NON662289301089
- Poids3.40 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V