2BK52X7/8
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 4.9500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735886
N° MFR2BK52X7/8
Prix510.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 4.9500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735886
N° MFR2BK52X7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix510.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2BK52 X 7/8 C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    4.9500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4688 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Diamètre de référence
    4.2000 po (A) 4.6000 po (B)
  • Diamètre du pas
    4.4000 po (A) 4.9000 po (B)
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2BK52X7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289281206
  • CUP_NON
    662289281206
  • Poids
    5.21 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif