Motion
2BK801316
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 7.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00736050
N° MFR2BK801316
Prix379.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 7.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00736050
N° MFR2BK801316
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
Prix379.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2BK80 X 1+3/16 C I FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5938 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    7.38 (A/4L) po, 7.813 (B/5L) po
  • Largeur totale
    2-3/32 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672152075
  • Poids
    6.90 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif