Motion
AS22 X 5/8

Browning (RRX)
AS22 X 5/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 5/8 po de diamètre extérieur, 2.2000 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00736236
N° MFRAS22 X 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
AS22 X 5/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 5/8 po de diamètre extérieur, 2.2000 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00736236
N° MFRAS22 X 5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POULIE EN ACIER FHP AS22 X 5/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289316335
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif