Aperçu
Description du fabricant
AK69X 1 1/8 C.I. FHP TABLEAU
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette2.5 x 0,125
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4688 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre de référence6.1600 po (3L) 6.5000 po (A)
- Diamètre du pas6.1600 po (3L) 6.7000 po (A)
- Largeur totale1.4700 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricantAK69X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289591145
- CUP_NON662289591145
- Poids3.96 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité