Aperçu
Description du fabricant
5MVP45B59 X 1-5/8 MVP-B TABLEAU
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures5
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre minimal du pas4.4 (A) po, 5-1/2 (B) po
- Diamètre maximal du pas4-1/2 (A) po, 5.9 (B) po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- Largeur de la face5.3125 à 5.6875 po
- SérieMVP
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- MatérielFonte
- Largeur totale7 po
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289144365
- CUP_NON662289144365
- Numéro de catalogue du fabricant5MVP45B59X 1 5/8
- Page de produit du fabricant
- Poids26.69 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité