Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas8.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro CUP du fabricant698672114622
- CUP_NON698672114622
- Type de produitPoulies à ceinture en V