Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 po x 5/32 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas10.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro CUP du fabricant698672149969
- CUP_NON698672149969
- Poids6.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V