2AK54138
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamÚtre 1-3/8 po, diamÚtre extérieur 5.2500 po, diamÚtre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737227
N° MFR2AK54138
Prix410.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamÚtre 1-3/8 po, diamÚtre extérieur 5.2500 po, diamÚtre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737227
N° MFR2AK54138

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix410.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK54X 1 3/8 C.I. FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    2
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    5.2500 po
  • Type d’alĂ©sage
    Alésage fini
  • SĂ©rie de coussinets
    Non requis
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1-3/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 po x 5/32 po
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alĂ©sage
    1.1600 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • DiamĂštre du pas
    5.25 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    698672123990
  • CUP_NON
    698672123990
  • Poids
    3.20 lb
  • Type de produit
    Poulies Ă  ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif