BK72118
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 6.9500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737306
N° MFRBK72118
Prix278.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 6.9500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737306
N° MFRBK72118
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
Prix278.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK72X 1 1/8 C.I. FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    6.9500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4700 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Diamètre du pas
    7.01 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro CUP du fabricant
    698672115179
  • CUP_NON
    698672115179
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif