BK85X 1 3/8

Browning (RRX)
BK85X 1 3/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-3/8 po de diamètre extérieur, 8.2500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737340
N° MFRBK85X 1 3/8
Prix284.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
BK85X 1 3/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-3/8 po de diamètre extérieur, 8.2500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737340
N° MFRBK85X 1 3/8
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
Votre prix284.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK85 X 1 3/8 C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    8.2500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4688 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Diamètre de référence
    7.5000 po (A) 7.9000 po (B)
  • Diamètre du pas
    7.7000 po (A) 8.2000 po (B)
  • Largeur totale
    1.5313 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK85X 1 3/8
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289591565
  • CUP_NON
    662289591565
  • Poids
    5.19 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif