Motion
2BK90118
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 8.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737429
N° MFR2BK90118
Prix392.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 8.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737429
N° MFR2BK90118
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
Prix392.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2BK90X 1 1/8 C.I. FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    698672152174
  • Poids
    8.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif