Aperçu
Description du fabricant
2BK100 X 1 3/8 C.I. FHP SHEAVE
- La plus grande sélection de poulies d’alésage finies de tout autre fabricant - Browning offre des poulies d’alésage finies dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Rainure combinée - Toutes les poulies brunies BK permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.3125 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5938 po
- Diamètre de référence9.0000 po (A) 9.4000 po (B)
- Diamètre du pas9.2000 po (A) 9.7000 po (B)
- Construction de la poulieFixe
- Numéro de catalogue du fabricant2BK100X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289592029
- CUP_NON662289592029
- Poids14.25 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité