Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type dâalĂ©sageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents34
- Série de coussinetsF
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1 po Ă 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- DiamÚtre extérieur de la bride8.35 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- DiamÚtre extérieur8.3500 po
- DiamĂštre du pas8.522 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids31.10 lb
- Numéro CUP du fabricant698672595018
- CUP_NON698672595018
- Pas20 mm