Motion
P3620M115-F

Martin
P3620M115-F

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 115 mm, 36 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00737455
N° MFRP3620M115-F
Prix1,483.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P3620M115-F

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 115 mm, 36 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00737455
N° MFRP3620M115-F
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
Votre prix1,483.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3620M115-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.843 po
  • Diamètre extérieur
    8.856 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    51.76 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441511
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues