Motion
P3620M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737456
N° MFRP3620M115
Prix3,102.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737456
N° MFRP3620M115

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,102.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-20M-115 F HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alĂ©sage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    36
  • SĂ©rie de coussinets
    F
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1 po Ă  3-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • DiamĂštre extĂ©rieur de la bride
    8.85 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    8.8500 po
  • DiamĂštre du pas
    9.023 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur jusqu’à l’alĂ©sage
    0.81 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • Poids
    39.70 lb
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    698672595209
  • CUP_NON
    698672595209
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif